• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

6,35mm Rockwell pénétrateur à bille acier, pénétrateur à bille acier without calibration certificate Rockwell hardness testing machines

Réf.: 11AAD733
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 11AAD733
EAN / GTIN 4946368839462
Réf. fabricant 11AAD733
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pénétrateur Mitutoyo pour l'essai de dureté Rockwell. En tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. C'est pourquoi on utilise . Mitutoyo. n'utilise que des pénétrateurs en diamant provenant des fournisseurs les plus expérimentés. Les pénétrateurs sont testés dans des laboratoires de calibrage répondant aux normes les plus élevées de la. DAkkS. -accrédité selon la norme. ISO 17025. et traçables par le. PTB (INSTITUT ALLEMAND DE MÉTROLOGIE). Le développement permanent de nos partenaires d'étalonnage garantit un niveau de qualité inégalé. Les corps annulaires en diamant Rockwell disposent de. DAkkS, l'organisme allemand de certification. -Certificats d'étalonnage selon. DIN EN ISO 6508-2. et/ou. ASTM E18. Un test de fonctionnement, qui vérifie l'applicabilité du pénétrateur par rapport à différentes profondeurs de pénétration et à différentes forces d'essai, est disponible en option. Les supports de pénétrateurs à billes sont fabriqués par. Mitutoyo. et sont livrés sans certificat d'étalonnage pour la bille incluse. Veuillez commander une bille calibrée séparément. Des tests de fonctionnement sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

  • Angle de biseautage°.: 20
  • Taille / dimension: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Etalonnage: Sans
  • Col-∅ mm: 12
  • Diamètre de la bille mm: 6,35
  • Diamètre de la bille pouces: 1/4”
  • Matériau: Acier
  • Méthode: Rockwell
  • Longueur utile mm: 16
  • Gamme de produits: HR-100
  • Gamme de produits: HR-200
  • Gamme de produits: HR-300
  • Gamme de produits: HR-400
  • Gamme de produits: HR-500
  • Gamme de produits: HR-600
  • Gamme de produits: AR-10, AR-20
  • Gamme de produits: ARK
  • Longueur de queue: 12
  • Type: Pénétrateur à bille
  • Arbre-∅ mm: 6,3

Conseillers produits et services

Connectez-vous