• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola ad aria compressa, ugello standard, pressofuso in alluminio nichelato, G 1/4 interno

Codice art.: 117445
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 117445
EAN / GTIN 4047322218863
Codice del produttore 117445
Numero-L L00970 1014
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola ad aria compressa con ugello standard, foro 1,5 mm, alluminio pressofuso nichelato, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 interno. Versione standard. Per soffiaggio e pulizia di macchine, pezzi, fori, corpi cavi ecc.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: Ugello standard, foro 1,5 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso nichelato
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Prolunga: M12x1,25
  • Filettatura di connessione: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C