• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen

Artikel-Nr.: 117445
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 117445
EAN / GTIN 4047322218863
Herstellernummer 117445
L-Nummer L00970 1014
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1, 5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innen. Standardausführung. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
  • Material: Aluminium-Druckguss vernickelt
  • Anschlussart: G 1/4 IG
  • Verlängerung: M12x1,25
  • Anschlussgewinde: G 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 6 bar
  • Arbeitsdruck min.: 2 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C