• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola da sgrossatura 230x4x22,23 mm A30R PREMIUM inox

Codice art.: 117073
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117073
EAN / GTIN 9003171170733
Codice del produttore 117073
Numero-L L50150 133
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco di smerigliatura PREMIUM per smerigliatrici angolari è l’utensile perfetto per una smerigliatura efficiente e veloce dell’acciaio inossidabile. Lo speciale sistema di incollaggio garantisce un’eccezionale aggressività e un’elevata durata d’uso. La purezza chimica del prodotto previene la corrosione e la vaiolatura e consente un trattamento delicato del pezzo. Inoltre, la tecnologia ”Comfort Start” appositamente sviluppata da Tyrolit garantisce una partenza piacevole durante la smerigliatura, aumentando il comfort di lavoro dell’utente di molte volte. Il disco PREMIUM è ideale per completare in modo rapido ed efficiente un’ampia gamma di applicazioni di smerigliatura su diversi tipi di acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA 27 CORONE
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 R- BFX
  • Dimensioni (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 230 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Sistema di legante speciale per acciaio inox con buona aggressività e lunga durata.
  • La purezza chimica del prodotto previene la formazione di corrosione, vaiolatura e riduzione della resistenza alla fatica, consentendo di ottenere i migliori risultati sull’acciaio inossidabile.
  • Comfort Start garantisce una partenza piacevole durante la rettifica e aumenta il comfort di lavoro

Uso:

  • Per varie applicazioni di rettifica su diverse qualità di acciaio inox

Raccomandazioni:

  • Spessore di 4 mm per la rettifica periferica
  • Spessore di 7 mm per la sgrossatura

Particolarità:
  • Massima aggressività e durata
  • I migliori risultati sull’acciaio inossidabile
  • Comfort Start per un avvio piacevole