Opis:
PREMIUM plošča za grobo brušenje za kotni brusilnik je odlično orodje za učinkovito in elegantno brušenje iz nerjavečega jekla. Poseben sistem vezave vodi do odlične agresivnosti in visoke trajnosti pri uporabi. Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo in vdolbine ter omogoča nežno obdelavo obdelovanca. Poleg tega posebej razvita Tyrolitova tehnologija ″comfort start″ zagotavlja prijeten zagon na brušenje, kar večkrat poveča udobje pri delu za uporabnika. PREMIUM plošča za grobo brušenje je idealen za hitro in učinkovito delo s široko paleto aplikacij brušenja na različnih stopnjah nerjavnega jekla.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Velikost zrnja: 30
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A 30 R- BFX
- dimenzija (D x U x v): 230 x 4 x 22,23 mm
- Premer: 230 mm
- Debelina: 4 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Poseben sistem vezave za nerjavno jeklo z dobro agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti, kar ima za posledico najboljše rezultate na nerjavnem jeklu
- comfort start zagotavlja prijeten začetek brušenje in povečuje udobje pri delu
Uporaba:
- Za različne aplikacije brušenja na različnih kvalitetah nerjavečega jekla
Priporočilo:
- debelina 4 mm za obodno brušenje
- debelina 7 mm za grobo brušenje
Posebnosti:
- Najvišja agresivnost in vzdržljivost
- Najboljši rezultati na nerjavnem jeklu
- ″comfort start″ za prijeten začetek