• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta a gradino per prefori in HSS 90°, vaporizzato, Per filettatura: M10

Codice art.: 117060 M10
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
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 8378
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura M10
Rivestimento vaporizzato
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 8378
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Angolo dell’elica 20-30 grado
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino con smusso h9 8,5 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 11 mm
Altezza gradino L1 1° livello 25,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 94 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h8
Colore collarino senza
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117060 M10
EAN / GTIN 4045197035820
Codice del produttore 117060 M10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

La parte forante e quella di svasatura hanno scanalature e biselli propri. In questo modo il profilo del gradino resta intatto anche dopo diverse riaffilature.

Uso:

Il preforo di filettatura e la svasatura vengono realizzati e perfettamente allineati in un’unica fase di lavoro.
Per la realizzazione di prefori per filettatura a norma DIN 336, Foglio 1 e svasatura a 90° (simile a DIN 69, esecuzione media).