Stupňovitý vrták pod závit HSS 90°, vaporizovaný, Pro závit: M10

Artiklové číslo: 117060 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Kernloch-Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M10
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0110 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$08
Průměr stopky 11 mm
Délka stopky 48 mm
Průměr břitu, min. 8,5 mm
Průměr břitu, max. 11 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h9
Délka upínací drážky 94 mm
Počet břitů 2
Úhel spirály, max. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Název výrobku (typ) N
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak Vaporizovaný
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 102 mm
Užitná délka 77 mm
Celková délka 142 mm
Funkční délka 139,45 mm
Hmotnost 64 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 4000-81
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Stupňovitý vrták pod závit
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117060 M10
EAN / GTIN 4045197035820
Číslo výrobce 117060 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň mají vlastní třískové drážky a vodicí fazetky. Proto zůstává profil stupňového vrtáku zachován i po vícenásobném přebrušování.

Použití:

Otvory pod závit a zahloubení jsou zhotoveny přesně souose při jedné pracovní operaci. Pro otvory pod závit dle DIN 336 list 1 se zahloubením 90° (jako DIN 69, provedení střední).