Valvola a farfalla, su entrambi i lati, G 1/8, connessione a innesto 4

Codice art.: 116844
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
Codice articolo 116844
EAN / GTIN 4047322716437
Codice del produttore 116844
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a farfalla, su entrambi i lati (B), vite a taglio, G 1/8, raccordo a innesto 4, girevole, 0 - 10 bar, da -20 °C a 80 °C, ottone nichelato. Per limitare le portate e regolare la velocità dei pistoni dei cilindri. Dimensioni ridotte, ideali per spazi ristretti. Da avvitare direttamente sulla valvola o sul cilindro. Le varianti con struttura a vite cava possono essere ruotate durante il montaggio e sono rigide dopo il serraggio. Le varianti con connessione a innesto girevole possono essere posizionate liberamente anche dopo il montaggio. Le guarnizioni e i lubrificanti utilizzati sono privi di silicone.

Proprietà:

  • B: 31,8 mm
  • C: 20,5 mm
  • SW: 9 mm
  • Filettatura: G 1/8
  • Struttura: Ruotabile
  • Funzione: limitazione bilaterale (B)
  • Esecuzione: regolabile con vite a taglio
  • Corpo base: Ottone nichelato
  • Privi di silicone: sì
  • Tipo di collegamento: Collegamento connettore
  • per tubo flessibile: 4 mm
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C