Beskrivelse:
Spjældventil, begge sider (B), skruetap, G 1/8, stikforbindelse 4, drejbar, 0 - 10 bar, -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Til begrænsning af gennemstrømningsmængder og regulering af stempelhastigheden i cylindre. Små dimensioner, ideel til trange pladsforhold. Til direkte skruning på ventilen eller cylinderen. Variationerne i hulskruekonstruktionen kan drejes under monteringen og er faste efter tilspænding. Variantene med drejelig stikforbindelse kan også placeres frit efter montering. De anvendte tætninger og smøremidler er silikonefri.
Egenskab:
- B: 31,8 mm
- C: 20,5 mm
- SW: 9 mm
- Gevind: G 1/8
- Konstruktion: drejelig
- Funktion: begge sider drosling (B)
- Udførelse: justerbar med skruenøgle
- Basisenhed: messing, forniklet
- Silikonefri: ja
- Tilslutningstype: Tilslutningsstik
- til slange: 4 mm
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Driftstryk min.: 0 bar
- Temperaturområde maks.: 80 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C