Descrizione:
Valvola magnetica a 2/2 vie, ottone, NO, pilotata, 24 V CC, temperatura del fluido max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0, 5 - 7 bar. La serie standard nelle versioni - a comando diretto - pilotato Per tutte le applicazioni con aria compressa, gas neutri e fluidi neutri a bassa viscosità. Presa per apparecchi forma A secondo ISO 4400 per tutte le valvole con filettatura G 3/8 e G 1/2, eccetto valvole tipo 3 e 4. Presa speciale (simile alla forma B) per tutte le valvole con filettatura G 1/8 e G 1/4, nonché valvole di tipo 3 e 4. Temperatura del fluido max. 80 °C in caso di utilizzo con acqua o oli, oppure max. 90 °C in caso di utilizzo con aria.
Proprietà:
- A: 70,0 mm
- B: 70,0 mm
- C: 112,3 mm
- NW: 15
- Forma: 4
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G 1/2
- Grado di protezione: IP 65
- Parti interne: acciaio inossidabile
- sede della valvola: ottone
- Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
- materiale di tenuta: FPM
- Pressione di esercizio max.: 7 bar
- Pressione di esercizio min.: 0,5 bar