• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, vorgesteuert, 24 V DC, G 1/2, PN 0, 5-7 bar

Artikel-Nr.: 116569
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116569
EAN / GTIN 4047322325141
Herstellernummer 116569
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0, 5 - 7 bar. Die Standardbaureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4. Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, beziehungsweise max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Merkmal:

  • A: 70,0 mm
  • B: 70,0 mm
  • C: 112,3 mm
  • NW: 15
  • Bauform: 4
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/2
  • Schutzart: IP 65
  • Innenteile: Edelstahl
  • Ventilsitz: Messing
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: FPM
  • Betriebsdruck max.: 7 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb