• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta elicoidale lunga in HSS-E VA, non rivestito, ⌀ DC h8: 2,1mm

Codice art.: 116070 2,1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,61 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    8,85 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 35-40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2,1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 340
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 52,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 56 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 2,1 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116070 2,1
EAN / GTIN 4045197027207
Codice del produttore 116070 2,1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato. Spessore del nocciolo e conicità normali. Superficie lucida.
Con punta forma C.

Vantaggi:

Per la foratura con maschere di foratura o in profondità.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi.