Burghiu elicoidal lung HSS-E VA 2,1 mm

Cod articol: 116070 2,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,00 € / buc.
  • de la 5 buc.
    10,00 € / buc.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 35-40

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,1 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 52,9 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 56 mm
Lungimea totală L 85 mm
⌀ cozii Ds 2,1 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116070 2,1
EAN / GTIN 4045197027207

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Geometrie la vârf Forma C.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături