Valvola a 3/2 vie, azionamento meccanico, «M3», RH, ritorno franco, NC, G 1/8

Codice art.: 115960
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 115960
EAN / GTIN 4047322309257
Codice del produttore 115960
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a 3/2 vie, azionamento meccanico, «M3», leva a rullo, ritorno libero, NC, G 1/8, pressione di esercizio. 0 - 10 bar, temperatura: Da -20 °C a 70 °C. Valvole a 3/2 vie - azionamento meccanico -

Proprietà:

  • Simbolo: 2
  • Funzione: 3/2 NC
  • Attacco: G 1/8
  • Flusso: 450 l/min
  • corpo valvola: Lega di alluminio
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0 bar
  • Collegamento sfiato: G 1/8
  • Misurazione del valore di portata: conP1 = 8 bar,P2 = 6 bar e caduta di pressioneΔp = 1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C