• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, RH, fr. Rücklauf, NC, G 1/8

Artikel-Nr.: 115960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 115960
EAN / GTIN 4047322309257
Herstellernummer 115960
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M3«, Rollenhebel, freier Rücklauf, NC, G 1/8, Betriebsdr. 0 - 10 bar, Temperatur: -20 °C bis 70 °C. 3/2-Wegeventile - mechanisch betätigt -

Merkmal:

  • Symbol: 2
  • Funktion: 3/2 NC
  • Anschluss: G 1/8
  • Durchfluss: 450 l/min
  • Ventilkörper: Aluminiumlegierung
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Anschluss Entlüftung: G 1/8
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Temperaturbereich max.: 70 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C