{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Altezza | 9,49 m | |
| Lunghezza | 2,61 m | |
| Larghezza | 2,17 m | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Altezza piattaforma | 8,39 m | |
| Larghezza piattaforma | 1,9 m | |
| Profondità piattaforma | 2,45 m | |
| Superficie di lavoro | 4,5 m2 | |
| Altezza di lavoro fino a circa | 10,39 m | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Es. mobile | sì | |
| Normativa | DIN EN 1004 | |
| Classe di carico | Classe di carico 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Tipo di prodotto | Impalcatura |
| Codice articolo | 115584 | |
| EAN / GTIN | 4031405947863 | |
| Codice del produttore | 115584 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |