{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage en hauteur | non | |
| Hauteur | 9,49 m | |
| Longueur | 2,61 m | |
| Largeur | 2,17 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 8,39 m | |
| Largeur de plate-forme | 1,9 m | |
| Profondeur de plate-forme | 2,45 m | |
| Surface de travail | 4,5 m2 | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 10,39 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| À roulettes | oui | |
| Norme | DIN EN 1004 | |
| Classe de charge | classe de charge 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 115584 | |
| EAN / GTIN | 4031405947863 | |
| Réf. fabricant | 115584 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |