• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola soffiante, regolazione della pressione, POM, tubo da 90 mm, bocchetta LW 13

Codice art.: 114411
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 114411
EAN / GTIN 4047322245708
Codice del produttore 114411
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola ad aria compressa con regolatore di pressione, POM, con regolatore di pressione, tubo da 90 mm, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, PN max. 8 bar, bocchetta LW 13. Versione di sicurezza con regolatore di pressione. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla staffa modificabile. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini! Il regolatore integrato nel tubo riduce la pressione di uscita a un valore di sicurezza in caso di blocco all’interno del tubo o di contropressione (ad es. appoggio della pistola su una superficie o sulla pelle).

Proprietà:

  • tubo dell’aria: Ottone nichelato
  • Materiale: POM
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 13
  • Filettatura di connessione: Rc 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 8 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C