• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Blaskací pistole, regulace tlaku, POM, trubka 90 mm, tryska LW 13

Artiklové číslo: 114411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114411
EAN / GTIN 4047322245708
Číslo výrobce 114411
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka s regulací tlaku, POM, s regulátorem tlaku, trubka 90 mm, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, PN max. 8 bar, nátrubek LW 13. Bezpečnostní verze s regulací tlaku. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Díky upravené konzole je možné zavěšení v několika polohách. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky! Integrovaný regulátor trubky snižuje výstupní tlak na bezpečnou hodnotu v případě, že dojde k zablokování uvnitř trubky nebo k protitlaku (např. při přiložení pistole na povrch nebo na kůži).

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Průchodka LW 13
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku