• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola per aria compressa/liquidi, POM, nipplo NW 7, 2 (aria compressa)

Codice art.: 114387
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 114387
EAN / GTIN 4047322401944
Codice del produttore 114387
Numero-L L00970 131082
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola per aria compressa/liquidi, regolabile in continuo, POM, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, PN max. 16 bar, nipplo NW 7, 2 (aria compressa). Pistola soffiante multifunzionale per lavori di pulizia efficaci con aria compressa, acqua o lubrificante refrigerante. Conforme alle norme di sicurezza Osha in materia di contropressione. Regolazione variabile della portata. Regolazione dosabile del getto. Impugnatura ergonomica antiscivolo e ammortizzatore integrato.

Proprietà:

  • Mezzo: Aria compressa, fluidi
  • Materiale: POM, TPE, alluminio
  • Tipo di collegamento: Raccordo per giunti NW 7,2 per aria compressa
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Portata aria compressa max.: 1200 l/min
  • Portata aria compressa min.: 200 l/min
  • Portata liquidi max.: 25 l/min
  • Portata liquidi min.: 5 l/min