Pneumatická/kapalinová pistole, POM, vsuvka NW 7, 2 (stlačený vzduch)

Artiklové číslo: 114387
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 114387
EAN / GTIN 4047322401944
Číslo výrobce 114387
L-číslo L00970 131082
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Pneumatická/kapalinová pistole, plynule regulovatelná, POM, teplota: -20 °C až 60 °C, PN max. 16 bar, nátrubek NW 7, 2 (stlačený vzduch). Multifunkční foukací pistole pro efektivní čištění stlačeným vzduchem, vodou nebo chladivým mazivem. Splňuje bezpečnostní normy Osha pro protitlak. Variabilní regulace průtoku. Nastavitelný proud. Ergonomická, protiskluzová rukojeť a integrovaná zpětná rána.

Charakteristika:

  • Medium: Stlačený vzduch, kapaliny
  • Materiál: POM, TPE, hliník
  • Typ přípojky: Připojovací vsuvka pro spojky NW 7,2 pro stlačený vzduch
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Průtok stlačeného vzduchu max.: 1200 l/min
  • Průtok stlačeného vzduchu min.: 200 l/min
  • Průtok kapalin max.: 25 l/min
  • Průtok kapalin min.: 5 l/min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku