Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato (W2), 12 - 20 mm, 9 mm

Codice art.: 114203
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
Serraggio viti
Per diametro esterno del tubo flessibile min. 12 mm
Per diametro esterno del tubo flessibile max. 20 mm
Larghezza fascetta 9 mm
Protezione contro la corrosione si
Tipo di prodotto Schlauchklemme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114203
EAN / GTIN 4047322654401
Codice del produttore 114203
Numero-L L00970 1269
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Fascetta stringitubo a vite senza fine, acciaio cromato 1.4016 (W2), secondo DIN 3017, campo di serraggio 12, 0 - 20, 0 mm, larghezza nastro 9, 0 mm. In versione a vite senza fine. Per tutte le applicazioni standardizzate in cui sono richieste forze di trazione uniformi ed elevate. Vite esagonale SW 7, con intaglio a croce integrato, acciaio, zincato lucido, passivato blu.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio cromato 1.4016 (W2)
  • Larghezza del nastro: 9,0 mm
  • Campo di serraggio max.: 20,0 mm
  • Campo di serraggio min.: 12,0 mm

Download & documenti