Abrazadera para manguera con rosca helicoidal, acero cromado (W2), 12 - 20 mm, 9 mm

Número de artículo: 114203
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 12 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 20 mm
Anchura de la abrazadera 9 mm
Protección contra la corrosión
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114203
EAN / GTIN 4047322654401
Número del fabricante 114203
Número L L00970 1269
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera roscada sin fin, acero cromado 1.4016 (W2), según DIN 3017, rango de sujeción 12,0 - 20,0 mm, ancho de banda 9,0 mm. En versión de tornillo sinfín. Para todas las aplicaciones estandarizadas en las que se espera una fuerza de tracción uniforme y elevada. Tornillo hexagonal SW 7, con ranura en cruz integrada, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero cromado 1.4016 (W2)
  • Anchura de cinta: 9,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 20,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 12,0 mm