• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala a un piolo largo 350 mm con traversa standard 16 pioli

Codice art.: 11416
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di gradini 16
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11416
EAN / GTIN 4031405114166
Codice del produttore 011416
Numero-L L90110 483
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 350 mm
  • Guida trasversale standard con pattini per scale antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato per un supporto sicuro e una salita per scale di atterraggio di oltre 3,0 m. la guida trasversale viene fornita senza serrare ed è avvitata due volte all'estremità inferiore della barra di ancoraggio
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 5800 mm
  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Larghezza colonna: 24,5 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 4700 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 16 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati