Posamezne stopnice lestve širine 350 mm s standardno prečko 16 stopnic

Št. art.: 11416
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 16
Material Aluminij
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11416
EAN/GTIN 4031405114166
Številka proizvajalca 011416
L-število L90110 483
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 350 mm
  • Standardna prečna tirnica z nedrsečimi lestvi v optimalni širini do izbranega izdelka za varno stojalo in vzpon za pristajalne lestve nad 3,0 m. prečna tirnica je dobavljena ohlapno in dvakrat privita na spodnji konec veznega droga
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5800 mm
  • Zunanja širina: 350 mm
  • Širina kolone: 24,5 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 4700 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Protizdrsno: Aluminij naguban
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 16 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da