• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 9,1

Codice art.: 114030 9,1
Sconto
6,41 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
292 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 9,1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 67,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 81 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 9,1 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114030 9,1
EAN / GTIN 4045197851147
Codice del produttore 114030 9,1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114050 e n. art. 114160.
Dim. 13,2 − 20: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.