• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 9,1

Número de artículo: 114030 9,1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie CleverDrill
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00910105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0091 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 9,1 mm
Longitud del mango 44 mm
Diámetro del filo, mín. 7,5 mm; 9,1 mm
Diámetro del filo, máx. 9,3 mm; 9,1 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 69 mm; 81 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,1 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 40 grados
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado Z
Nombre del producto (tipo) N
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Material de corte HSS
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 85 mm
Longitud útil 71 mm
Longitud total 125 mm
Peso 45 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 338
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 114030 9,1
EAN / GTIN 4045197851147
Número del fabricante 114030 9,1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Producto sucesor para n.º 114050 y n.º 114160.
Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.