• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta a rulli fosfatata 30 mm

Codice art.: 113A.10T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113A.10T
EAN / GTIN 3148516997807
Codice del produttore 113A.10T
Numero-L L60130 195
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Buon accesso alla vite = facilmente regolabile
  • Ganascia mobile non sporgente alla massima apertura
  • La graduazione millimetrica permette di preimpostare l'apertura
  • La vite ruota in senso orario
  • Albero cromato, superfici della testa lucidate.

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 69,5
  • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
  • C1 [mm]: 28,5
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 9,5
  • E3 [mm]: 12,7
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 29
  • [g]: 480