Svédcsavarkulcs foszfátozott 30 mm

Cikkszám: 113A.10T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113A.10T
EAN / GTIN 3148516997807
Gyártó száma 113A.10T
L-szám L60130 195

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csavarhoz = könnyen állítható
  • Nem kiálló mozgó pofa a maximális nyitásnál
  • Milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előre beállítását
  • A csavar az óramutató járásával megegyező irányban forog
  • Krómozott tengely, polírozott fejfelületek.

Jellemző:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 69,5
  • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
  • C1 [mm]: 28,5
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 15.5
  • E2 [mm]: 9.5
  • E3 [mm]: 12.7
  • E4 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 29
  • [g]: 480