Tubo flessibile in PVC, trasparente, diametro tubo 18x14, lunghezza rotolo 50 m

Codice art.: 113802
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
Colore trasparente
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili diritte
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro esterno del tubo flessibile 18 mm
Diametro interno del tubo flessibile 14 mm
Lunghezza complessiva 50 m
Temperatura di applicazione min. -15 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Pressione di esercizio max. 4,5 bar
Attacco Nessuno
Per Liquidi
Omologazione per alimenti si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113802
EAN / GTIN 4047322281102
Codice del produttore 113802
Numero-L L00970 130733
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PVC, trasparente, temperatura: Da -15 °C a 60 °C, tubo ø 18x14, PN resistente a breve termine a 20 °C max. 4, 5 bar, lunghezza rotolo 50 con tubo in PVC per uso alimentare secondo il regolamento (UE) n. 10/2011. Unico nella sua versatilità per il trasporto senza pressione dei liquidi più diversi, come succhi, acqua minerale, liquidi alcolici (fino al 50% vol. a 40 °C), prodotti lattiero-caseari, soluzioni alcaline e acide diluite. Vantaggi di questo tubo flessibile: - Guida dei supporti ben visibile - Molto flessibile - Buona resistenza ai supporti

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 18 mm
  • Ø interno tubo: 14 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • Pressione di esercizio breve a 20 °C (pressione massima): 4,5 bar