PVC cev, prozorna, premer cevi 18x14, dolžina role 50 m

Št. art.: 113802
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva prozorna
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Material cevi polivinilklorid (PVC)
Zunanji premer cevi 18 mm
Notranji premer cevi 14 mm
Celotna dolžina 50 m
Vhodna temperatura min. −15 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 4,5 bar
Priključek nobenega
Primerno za tekočine
Certifikat za živila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113802
EAN/GTIN 4047322281102
Številka proizvajalca 113802
L-število L00970 130733
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC cev, prozorna, temperatura: -15 °C do 60 °C, cev ø 18x14, PN kratkotrajna obremenitev pri 20 °C max. 4, 5 bar, dolžina valja 50 z PVC cevjo v kakovosti za živila v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011. Edinstvena raznolikost za pretok najrazličnejših tekočin brez tlaka, kot so sokovi, mineralna voda, tekočine z alkoholom (do 50 % vol. pri 40 °C), mlečni izdelki, razredčene lugi in kisline. Prednosti te cevi: - dobro vidna vodila za medije - zelo prilagodljiva - dobra odpornost proti medijem

Lastnosti:

  • Dolžina role: 50 m
  • Cev Ø zunaj: 18 mm
  • Notranji premer cevi: 14 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C
  • Tlak, kratkotrajno obremenjen pri 20 °C (najvišji tlak): 4,5 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico