Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm

Art.-nr.: 113265 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    153,89 DKK / 1 styk
  • fra 5 Pieces
    128,20 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00900105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 9 mm
Skaftdiameter DS 9 mm
Skaftlængde LS 44 mm
Skærediameter, min. Dc min. 9 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 9 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Legemsdiameter D4 9 mm
Spånnotlængde Lc 40 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,8 mm
Antal skær Z 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 38 grader
Vinkel, 1. trin 118 grader
Slibeform C
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSCO/ FIRE
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 45 mm
Nyttelængde L1 32 mm
Samlet længde L 84 mm
Funktionslængde 81,2 mm
Vægt 28 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 1897
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113265 9
EAN/GTIN 4062406235420
Producentnummer 113265 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcise boringer på grund af den hurtige omløbsnøjagtighed og et særligt spændenotprofil.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.