• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 2mm

Codice art.: 113006 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,83 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    0,69 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
724 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie CleverDrill
Denominazione originale prodotto HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00200105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0020 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h8
Diametro codolo 2 mm
Lunghezza codolo 26 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 2 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore 0 mm
Diametro tagliente, min. 2 mm
Diametro tagliente, max. 2 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h8
Diametro corpo 2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 12 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 24 grado
Passo spirale 14,112 mm
Angolo, 1° livello 118 grado
Forma di affilatura C
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HSS
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 22 mm
Lunghezza utile 9 mm
Lunghezza complessiva 38 mm
Lunghezza funzionale 8 mm
Peso 1,313 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 1897
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113006 2
EAN / GTIN 4062406735005
Codice del produttore 113006 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
63
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 113005.