HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 2mm

Art.-nr.: 113006 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    5,51 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    4,63 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie CleverDrill
Producentbetegnelse HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00200105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0020 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h8
Skaftdiameter 2 mm
Skaftlængde 26 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 2 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål 0 mm
Skærediameter, min. 2 mm
Skærediameter, maks. 2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Legemsdiameter 2 mm
Spånnotlængde 12 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 24 grader
Spiralhældning 14,112 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Slibeform C
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HSS
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 22 mm
Nyttelængde 9 mm
Samlet længde 38 mm
Funktionslængde 8 mm
Vægt 1,313 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 1897
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113006 2
EAN/GTIN 4062406735005
Producentnummer 113006 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 113005.