Disco in fibra TYROLIT QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM acciaio / acciaio inossidabile

Codice art.: 112950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM
Colore turchese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112950
EAN / GTIN 9009011129503
Codice del produttore 112950
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco in fibra a sostituzione rapida CA-P93 PE Y di QUALITÀ SUPERIORE Tyrolit è caratterizzato dai migliori tassi di rimozione e da una lunga durata. Con questo prodotto, è possibile gestire lavori di smerigliatura grezza, nonché rimuovere ruggine e sbavatura di superfici difficili da accedere su acciaio e acciaio inossidabile in un batter d'occhio. La struttura del prodotto a tre strati, in combinazione con il corindone ceramico di alta qualità, garantisce una riduzione dei focolai di cereali e una maggiore stabilità dei bordi, il che si traduce in risultati ottimali. Come tutti i prodotti Quick-Change, il disco in fibra brilla per la facilità di utilizzo e aumenta notevolmente la produttività nelle attività più impegnative.

Proprietà:

  • Forma: Disco IN TESSUTO a sgancio rapido
  • Idoneità dei materiali: acciaio, acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CA-P93 PE Y CA36
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
  • Diametro: 50 mm
  • Grana: 36
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La massima aggressività garantisce la massima rimozione
  • Utensile molto resistente grazie alla struttura del prodotto a tre strati in combinazione con corindone ceramico e uno strato di raffreddamento
  • La struttura robusta garantisce una bassa quantità di impurità e un'elevata stabilità dei bordi

Uso:

  • Per applicazioni di smerigliatura grossolana, per rimuovere ruggine e sbavare superfici dure e difficili da accedere in acciaio e acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Grana 36/40/60 per la massima rimozione
  • Grana 80/120 per la finitura