Disque fibre TYROLIT QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM acier / acier inoxydable

Réf.: 112950
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM
Couleur turquoise

Identification et classification

Référence article 112950
EAN / GTIN 9009011129503
Réf. fabricant 112950
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caractérise par un taux d'enlèvement de matière optimal et une longévité élevée. Avec ce produit, vous effectuez en un tour de main les travaux de rectification grossiers, ainsi que l'ébarbage et le dérouillage des surfaces difficiles d'accès sur l'Acier et l'Acier inoxydable. La structure du produit en trois couches, combinée à un abrasif céramique de haute qualité, garantit un arrachement prématuré du grain plus faible et une stabilité des arêtes plus élevée, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Comme tous les produits Quick-Change, le disque fibre brille par sa facilité d'utilisation et augmente considérablement votre productivité dans les tâches les plus exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Spécification : CA-P93 PE Y CA36
  • Dimension (D x DEVICE): 50 x S mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 36
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Leur agressivité supérieure garantit un enlèvement de matière maximal
  • Outil très résistant grâce à une structure de produit triple couche associée à l'oxyde d'alumine céramique et à une couche de refroidissement
  • Leur structure robuste offre une réduction de l’arrachement prématuré du grain et une très grande stabilité des arêtes

Utilisation:

  • Pour le meulage, l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces dures et difficilement accessibles en acier et acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique