Disco de fibra TYROLIT QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM acero / acero inoxidable

N.º do artigo: 112950
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Designação do fabricante Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50xS CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM
Cor turquesa

Identificação e classificação

Número do artigo 112950
EAN/GTIN 9009011129503
Número do fabricante 112950
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

El PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change muela de fibra de Tyrolit se caracteriza por las mejores tasas de eliminación y una larga vida útil al mismo tiempo. Con este producto, puede manejar trabajos de molienda ásperos, así como la desoxidación y desbarbado de superficies de difícil acceso en acero y acero fino en poco tiempo. La estructura del producto de tres capas en combinación con corindón cerámico de alta calidad garantiza brotes de grano más bajos y una mayor estabilidad de los bordes, lo que da como resultado los mejores resultados. Como todos los productos de cambio rápido, el muela de fibra destaca por su facilidad de uso y aumenta significativamente su productividad en las tareas más exigentes.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P93 PE Y CA36
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • La máxima agresividad garantiza la máxima eliminación
  • Herramienta muy duradera gracias a la estructura del producto de tres capas en combinación con corindón cerámico y una capa de enfriamiento
  • La construcción robusta asegura brotes de grano bajos y una estabilidad de borde muy alta

Vantagem:

  • Para aplicaciones de molienda gruesa, para desoxidar y desbarbar superficies duras y de difícil acceso hechas de acero y acero fino

Recomendação:

  • Tamaño de grano 36/40/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado