Descrizione:
Con il disco per la pulizia grossolana Strip-It per la mini smerigliatrice angolare, è possibile rimuovere senza fatica ruggine, vernice e protezione del sottoscocca. Le fibre di nylon porose e arricchite con abrasivo aggressivo sono all’altezza di qualsiasi sfida. Allo stesso tempo, impediscono anche che il disco si sporchi o si ostruisca. Il materiale Strip-It viene tagliato a forma di disco e incollato all’albero filettato in nylon. Il disco rosso Strip-It per la pulizia grossolana in corindone ceramico (A/S EX. GROB) è più duro, più aggressivo e più solido della versione standard in nero (S GROB). Questo disco offre all’utente una levigatura silenziosa, senza fatica e con un basso sviluppo di calore.
Proprietà:
- Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
- Materiali adatti: Acciaio inox, acciaio, plastica / PVC
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : GR S GROB
- Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
- Diametro del contenitore: 75 mm
- Grandezza della grana: 20
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Levigatura silenziosa e senza fatica con bassa generazione di calore
- La struttura arricchita con fibre di nylon garantisce una levigatura aggressiva
- Nessun intasamento o intasamento del disco
- Nessun componente che possa causare corrosione
Uso:
- Per rimuovere ruggine, vernice, smalto e protezioni sottoscocca con la mini smerigliatrice angolare
Raccomandazioni:
- Versione S GROB (nera) per lavori di precisione sulle superfici
- Versione A EX. GROB (rosso) per una maggiore aggressività e l’uso su bordi
- Versione S EX. GROB SOFT (marrone) per la massima flessibilità e vibrazioni ridotte
Particolarità:
- Sviluppo di calore ridotto
- Massima aggressività