Kotouč na hrubé čištění RYCHLÁ VÝMĚNA 75XR GR C HRUBÝ PRÉMIUM

Artiklové číslo: 112603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Grobreinigungsscheibe; Strip-It
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Šedá; Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 20 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Chladicí povlak; Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112603
EAN / GTIN 9003171126037
Číslo výrobce 112603
L-číslo L50140 2124
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-It pro mini úhlovou brusku odstraníte bez námahy rez, barvu, lak a ochranu podvozku. Porézní nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivo zvládnou každou výzvu. Zároveň také zabraňují ucpávání kotouče. Materiál Strip-It je nařezán do tvaru kotouče a přilepen k nylonové hřídeli se závitem. Červený hrubý čisticí kotouč Strip-It z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a pevnější než standardní verze v černé barvě (S GROB). Tento kotouč nabízí uživateli tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč VLIES
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : GR S GROB
  • Rozměry (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Průměr nádoby: 75 mm
  • Velikost jádra: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Tiché broušení bez únavy a s nízkou tvorbou tepla
  • Struktura obohacená o nylonová vlákna zajišťuje agresivní broušení
  • Žádné ucpávání nebo zanášení kotouče
  • Žádné součásti, které by mohly způsobit korozi

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy, laku a ochrany podvozku pomocí mini úhlové brusky.

Doporučení:

  • Verze S GROB (černá) pro jemnou práci na povrchu
  • Verze A EX. GROB (červená) pro zvýšenou agresivitu a použití na hranách
  • Verze S EX. GROB SOFT (hnědá) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací

Zvláštnosti:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita