• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grobreinigungsscheibe QUICK-CHANGE 75xR GR C GROB PREMIUM

Artikel-Nr.: 112603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Grobreinigungsscheibe; Strip-It
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe grau; schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 20 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften kühlende Beschichtung; vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112603
EAN / GTIN 9003171126037
Herstellernummer 112603
L-Nummer L50140 2124
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der Grobreinigungsscheibe Strip-It für den Miniwinkelschleifer entfernen Sie mühelos Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz. Die porösen und mit aggressivem Schleifmittel angereicherten Nylonfasern stellen sich jeder Herausforderung. Gleichzeitig verhindern sie auch ein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe. Das Strip-It Material ist in Scheibenform zugeschnitten und auf dem Nylon-Gewindeschaft verklebt. Die rote Grobreinigungsscheibe Strip-It aus Keramik-Korund (A/S EX. GROB) ist im Vergleich zur Standard Version in schwarz (S GROB) härter, aggressiver und fester. Dem Anwender wird mit dieser Scheibe ein leises, ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung geboten.

Merkmal:

  • Form: VLIES Schnellwechselscheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : GR S GROB
  • Abmessung (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Durchmesser: 75 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
  • Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
  • Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
  • Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

Verwendung:

  • Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer

Empfehlung:

  • Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
  • Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
  • Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen

Besonderheiten:
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Höchste Aggressivität