Tyrolit SCM ruote in tnt Quick-Change 50xS GRANA GROSSA PREMIUM universale

Codice art.: 112589
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 50 articoli
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
Denominazione originale prodotto SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Sistema di cambio rapido Roloc™
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Per materiale aluminium; stainless steel; wood; plastics; steel
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Senza vibrazioni
Normativa ISO 525

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112589
EAN / GTIN 9003171125894
Codice del produttore 112589
Numero-L L50140 2945
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi a cambio rapido PREMIUM SCM per la mini smerigliatrice angolare facilitano il trattamento superficiale di un’ampia gamma di pezzi. Grazie alla maneggevolezza e alla rapidità di montaggio dei dischi, il tempo di lavorazione si riduce di molte volte. Ciò significa che è possibile ottenere i migliori risultati superficiali nel minor tempo possibile e risparmiare intere fasi di lavoro. Ciò si ottiene anche grazie ai più alti tassi di rimozione quando si riduce la rugosità della superficie, si rimuove l’appannamento, si levigano le superfici e si puliscono e rimuovono i cordoni di saldatura.

Proprietà:

  • Forma: Rondella a sgancio rapido NON TESSUTA
  • Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, metalli non ferrosi, acciaio, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A GROB
  • Dimensioni (D x DISPOSITIVO): 50 x S mm
  • Diametro: 50 mm
  • Grandezza della grana: 20
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Tempi di lavorazione ridotti grazie alla facilità di manipolazione e montaggio
  • La versatilità del campo di applicazione consente di risparmiare 1-3 fasi di lavoro
  • Ottima durata dell’utensile e ottima asportazione

Uso:

  • Per ridurre la rugosità superficiale, levigare le superfici e pulire e rimuovere i cordoni di saldatura su un’ampia gamma di materiali
  • Ideale per aree difficili da raggiungere

Raccomandazioni:

  • Grana ”EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM” per la pulizia, la rimozione della ruggine, la sbavatura e l’asportazione di materiale leggero.
  • Grana ”GROSSA” per la pulizia, la deragnatura, la rimozione di rivestimenti e la ”finitura finale”.
  • Grana ”MEDIA” per pulizia leggera, sbavatura e finitura finale
  • Grana ”MOLTO FINE” come passaggio finale

Particolarità:
  • Tempi di lavorazione più brevi e risparmio di fasi di lavoro
  • Migliore durata dell’utensile
  • Massima asportazione di materiale