Schuurvlies SCM QUICK-CHANGE 50xS SCM A GROB PREMIUM

Artikelnummer: 112589
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 112589
EAN/GTIN 8024406023915
Nummer fabrikant 112589
L-nummer L50140 2945
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM SCM Quick-Change schijven voor de mini-hoekslijpmachine maken de oppervlaktebewerking van de meest verschillende werkstukken veel eenvoudiger. Dankzij de eenvoudige hantering en snelle montage van de schijven wordt de bewerkingstijd vele malen korter. Dit betekent dat de beste oppervlakresultaten kunnen worden bereikt in de kortst mogelijke tijd en dat hele werkstappen kunnen worden uitgespaard. Dit wordt niet in de laatste plaats bereikt dankzij de maximale afnamecapaciteit bij het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van kleur, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES snelwisselschijf
  • Geschikt voor: Roestvrij staal, kunststof / PVC, non-ferrometalen, staal, hout
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : SCM A GROB
  • Afmeting (D x DEVICE): 50 x S mm
  • Diameter: 50 mm
  • Korrelgrootte: 20
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Kortste verwerkingstijd dankzij eenvoudige hantering en montage
  • Veelzijdig toepassingsgebied waardoor 1-3 werkstappen kunnen worden uitgespaard
  • Beste standtijd en zeer goede materiaalafname

Toepassing:

  • Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op een groot aantal materialen
  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen

Advies:

  • EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM korrel voor reinigen, ontroesten, ontbramen en lichte materiaalafname
  • Korrel COARSE” voor reinigen, ontroesten, verwijderen van coatings en ”eindafwerking
  • ”MEDIUM” schuurkorrel voor lichte reiniging, ontbramen en eindafwerking
  • ”Zeer fijne” korrel als laatste stap

Bijzonderheden:
  • Kortste bewerkingstijden en besparing van werkstappen
  • Beste standtijd
  • Hoogste materiaalafname