{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | PREMIUM SCM Quick-Change | |
| Oznaka proizvajalca | SCM QUICK-CHANGE; Schnellwechselscheibe | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | okroglo | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | sistem hitre zamenjave Roloc™ | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | samopritrdilni brusni disk | |
| Brusno sredstvo | brusna zrna iz korunda (A) | |
| Primerno za material | aluminij; plemenito jeklo; les; umetne mase; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | brez vibracij | |
| Standard | ISO 525 |
| Številka izdelka | 112589 | |
| EAN/GTIN | 9003171125894 | |
| Številka proizvajalca | 112589 | |
| L-število | L50140 2945 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |