Scala singola a pioli larga 350 mm senza traversa 7 pioli

Codice art.: 11148
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,35 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 7
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3,3 m
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 2,2 m
Produktart Anlegeleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11148
EAN / GTIN 4031405111486
Codice del produttore 011148
Numero-L L90110 535
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 350 mm
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3300 mm
  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Larghezza colonna: 24,5 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 2200 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 7 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati