{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,35 m | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 7 | |
| Largeur échelon | 0,03 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 3,3 m | |
| Norme | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur échelle | 2,2 m | |
| Type de produit | echelles d’appui |
| Référence article | 11148 | |
| EAN / GTIN | 4031405111486 | |
| Réf. fabricant | 011148 | |
| Article hors catalogue | L90110 535 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |