• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borse sospese COMPLETE Benoni, Unisex, Blu nerastro, Dimensioni ONE

Codice art.: 11011-012-010 ONE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 11011-012-010 ONE
EAN / GTIN 5711074102754
Codice del produttore 11011-012-010 ONE
Numero-L L01190 138693
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in tessuto CORDURA® al 100%, particolarmente resistente
  • Per il collegamento a un cintura solido, ad esempio MASCOT® Zanzibar
  • Può essere collegato al cintura come desiderato
  • Estremamente durevole, numerose tasche con fondo chiuso

Proprietà:

  • Estremamente durevole e con molte tasche con fondo chiuso
  • Può essere collegato al cintura come desiderato
  • Per il collegamento a un cintura solido, z.
  • L
  • 0352A-990
  • Dimensioni 16 x 21 cm
  • Composizione del tessuto: 100% poliammide (TESSUTO CORDURA®)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 220 g/m²
  • struttura in tela.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia