Sacs suspendus COMPLETE Benoni, Unisexe, Bleu noir, Taille ONE

Réf.: 11011-012-010 ONE
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 11011-012-010 ONE
EAN / GTIN 5711074102754
Réf. fabricant 11011-012-010 ONE
Article hors catalogue L01190 138693
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Fabriqué à 100 % DE TISSU CORDURA®, particulièrement résistant
  • Pour l'attachement à un ceinture solide, par exemple MASCOTTE® Zanzibar
  • Peut être attaché au ceinture comme souhaité
  • Extrêmement durable, nombreuses poches avec plancher fermé

Caractéristique(s):

  • Extrêmement durable et avec de nombreuses poches avec plancher fermé
  • Peut être attaché au ceinture comme souhaité
  • Pour fixation à un solide ceinture, z.
  • l
  • 0352A-990
  • Dimensions 16 x 21 cm
  • Composition du tissu : 100% polyamide (TISSU CORDURA®)
  • Masse de matériau / densité de tissu : structure en toile de 220 g/m²
  • .

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous