Testa micrometrica, vite differenziale, 0-0,02".

Codice art.: 110-504-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 110-504-10
EAN / GTIN 4946368861593
Codice del produttore 110-504-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

La testa micrometrica con differenziale per avanzamento extra fine offre i seguenti vantaggi: Testa micrometrica con avanzamento extra fine Con mandrino non rotante, particolarmente adatto per regolazioni precise Il meccanismo di movimento differenziale con doppio mandrino consente di ottenere un avanzamento extra fine.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 110-504
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Caratteristiche: Campo di misura A: 0 - 0,5”, campo di misura B: 0-0,006”
  • Codolo di serraggio: Ghiera
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-0,00015” / +/-0,00006”
  • Valore limite dell’errore di misura J MPE (campo di misura parziale): +/-0,00006”
  • Campo di misura: 0 - 0,02
  • Superficie di contatto: Sferico (SR3)
  • Superficie di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato (>60 HRC)
  • Gambo ∅: 375″
  • Risoluzione: A: 0,001” / B: 0,00002”
  • Resistenza del dispositivo Dado di serraggio: 11,5
  • Pollici/Metriche: pollici