Micrometerkop, differentiële schroef, 0-0,02".

Artikelnummer: 110-504-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 110-504-10
EAN/GTIN 4946368861593
Nummer fabrikant 110-504-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De micrometerkop met differentieel voor extra fijne voeding biedt u de volgende voordelen: Micrometerkop met extra fijne voeding Met niet-roterende spindel, speciaal geschikt voor nauwkeurige aanpassingen Het differentieel bewegingsmechanisme met dubbele spindel bereikt een extra fijne voeding.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 110-504
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Eigenschappen: Meetbereik A: 0 - 0,5”, meetbereik B: 0-0,006”
  • Opspanschacht: Spanmoer
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/-0,00015” / +/-0,00006”
  • Grenswaarde van de meetafwijking J MPE (deelmeetbereik): +/-0,00006”
  • Meetbereik: 0 - 0,02
  • Meetvlak: Sferisch (SR3)
  • Meetvlak: Gehard staal (>60 HRC)
  • Meetvlakken: Gehard staal (>60 HRC)
  • Schacht ∅: 375″
  • Schaalverdeling: A: 0,001” / B: 0,00002″
  • Kracht van de opspanning Moer: 11,5
  • Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Meld u aan