Valvola miniatura 3/2, manuale, manopola, NC, monostabile, M5 laterale

Codice art.: 106402
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 106402
EAN / GTIN 4047322096317
Codice del produttore 106402
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola miniaturizzata a 3/2 vie, manuale, manopola, NC, monostabile, M5 laterale, pressione di esercizio. 0, 5 - 10 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 60 °C. In versione monostabile (non bloccante) e bistabile (bloccante).

Proprietà:

  • Molla: Acciaio inox
  • Serie: Serie VME
  • Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
  • Ø nominale: 2,5 mm
  • Simbolo: 4
  • Funzione: 3/2 NC
  • Attacco: M5 IG laterale
  • Azionamento: monostabile
  • pulsante: Ottone nichelato
  • Portata 1: 35 Nl/min
  • Portata 2: 60 Nl/min
  • corpo valvola: Alluminio
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
  • Pressione di azionamento a 6 bar: 8 N